エブノ
ニトリルトライ3 ブルー パウダーフリー
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル
色
ブルー
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511327
555
SS
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511336
555
S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511345
555
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511354
555
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511370
555
LL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください