曜日別特売

ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー

ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー - エブノ
(1件のレビュー)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18511379554SS7.58
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
18511388554S7.78.5
オープン
999
1,099(税込)
完売
18511397554M8.39.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
18511406554L8.510.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
18511415554LL8.711.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18511379
2023-12-18
用途: 作業時

お値段も手頃ですし、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性と性能も分かりやすく記載されていましたのでこちらの商品を購入しました。現在、実際の作業でも問題なく使用できています。また、ケースも基本の色は黒ですが、サイズごとにケース表記の文字の色が違うので、並べておいても見やすく、好評です。既にリピート購入しておりますが、今後もリピ予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする