エブノ
ニトリルトライ3 ブルー粉付
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質
ニトリル
色
ブルー
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工
粉有無
付
取出位置
手首
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511467
553
SS
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511476
553
S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511485
553
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511494
553
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください