ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー

ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー - エブノ
(3件のレビュー)

汚れが目立ちにくいブラックカラーです。
高い強度と伸びを兼ね備えています。
パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05ブラックタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18511510569SS7.58
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18511519569S7.78.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18511528569M8.39.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18511537569L8.510.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18511546569LL8.711.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 軽い汚れ作業の時に
自動車・二輪車・自転車関連業

家のトイレやお風呂の排水溝の掃除の時に使用しています、黒色なので
手に着いた汚れもあまり目立たないので不快な思いにもなりにくいので
気に入っています、丈夫さは水色の物と大差が無いように感じました

2024-12-11
用途: 塗装作業時、スプレーガン洗浄時、足付け作業時等
合資会社 新栄自動車

非常に重宝しています。静電機能もありがたいです。
耐油性にも優れていると思います。

対象商品 : 18511546
2023-10-30
用途: 農作業など
農・林・水産業

朝露時のりんご収穫に使用
朝晩の冷え込みがあるので、下ばきにモノタロウの薄手軍手を使って、冷えを防いでいます。
ブルー色のニトリルゴム手袋よりは、丈夫な感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする