エブノ
ニトリルトライ4 ホワイト パウダーフリー
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.1【掌】0.07
色
ホワイト
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
23.5以上
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511555
558
SS
7.5
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511589
558
L
8.5
10.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511598
558
LL
8.7
11.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18511564
558
S
7.7
8.5
オープン
取扱い終了
18511580
558
M
8.3
9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください