エブノ
スタンダードニトリルライト パープル パウダーフリー
パープルカラーの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル
色
パープル
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511659
522
SS
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18511668
522
S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18511677
522
M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18511686
522
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください