エブノ
ニトリル極薄手袋 ピンク 粉付
(1件のレビュー)
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。
材質
ニトリル
色
ピンク
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐突刺性、極薄、滑止加工
粉有無
付
取出位置
手首
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511704
516
S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18511695
516
SS
オープン
取扱い終了
18511720
516
M
オープン
取扱い終了
18511729
516
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください