エブノ
ポリエンボスロング ゴム付
全長60cmのロングタイプで裾ゴム付です。
内エンボス加工によりベタツキ・ムレを解消。
材質
LDPE
サイズ
フリー
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
30
厚さ(μm)
40
全長(cm)
60
エンボス加工
内
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511896
308
クリア
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
18511905
309
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください