エブノ
ディスポラテックス パウダーフリー
伸縮性に優れフィット感抜群。
素手感覚の使用感です。
パウダーフリータイプです。
材質
ラテックス
色
ナチュラル
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
伸縮性、フィット感、滑止加工
粉有無
パウダーフリー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18511957
455
SS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18511966
455
S
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18511975
455
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18511984
455
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください