エブノ
ディスポエプロン
(1件のレビュー)
経済的なな使い捨てタイプです。
材質
ポリエチレン
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
10
寸法(cm)
70×110
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512158
6004
ホワイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18512167
6005
ブルー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18512176
6006
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください