エブノ
PE袖付エプロン
袖口に指掛け穴があり、着用ズレを防止。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
25
寸法(cm)
67×112
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512185
628
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください