曜日別特売

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプの天然ゴム製使いきり手袋100枚入です。
伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。
天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]材質天然ゴムナチュラル入数(枚)100機能伸縮性・薄手全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無内容量1箱(100枚)
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18511284-S16
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18511300-M19
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18511309-L22
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18511284
2025-06-19
用途: トイレ掃除
その他業種

天然ゴム製のSサイズは、普通の女性の手にぴったり密着して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする