曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下内容量1台
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※DIN端子箱のねじサイズはPg9となります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。
全1716種類を絞り込む
定格電圧
1716種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧
接続口径(Rc)
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19585057FFB-2106ASA3A1AC100V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,300
3,078
3,386(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585066FFB-2106ASA3A1-BAC100V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,470
3,205
3,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585075FFB-2106ASA3A1-PAC100V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,800
3,526
3,879(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585084FFB-2106ASA3A2AC200V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,300
3,078
3,386(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585100FFB-2106ASA3A2-BAC200V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,470
3,205
3,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585109FFB-2106ASA3A2-PAC200V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,800
3,526
3,879(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585118FFB-2106ASA3A3DC24V1/8167NBR0~1.0
3,300
3,078
3,386(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585127FFB-2106ASA3A3-BDC24V1/8167NBR0~1.0
3,470
3,205
3,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585136FFB-2106ASA3A3-PDC24V1/8167NBR0~1.0
3,800
3,526
3,879(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585145FFB-2106ASA3A4DC12V1/8167NBR0~1.0
3,300
3,078
3,386(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585154FFB-2106ASA3A4-BDC12V1/8167NBR0~1.0
3,470
3,205
3,526(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585170FFB-2106ASA3A4-PDC12V1/8167NBR0~1.0
3,800
3,526
3,879(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585179FFB-2106ASA3A5AC110V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,960
3,727
4,100(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585188FFB-2106ASA3A5-BAC110V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
4,130
3,846
4,231(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585197FFB-2106ASA3A5-PAC110V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585206FFB-2106ASA3A6AC220V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
3,960
3,727
4,100(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585215FFB-2106ASA3A6-BAC220V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
4,130
3,846
4,231(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585224FFB-2106ASA3A6-PAC220V 50/60Hz1/8173NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585240FFB-2106ASA3C1AC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,290
4,052
4,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585249FFB-2106ASA3C1-BAC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585258FFB-2106ASA3C1-PAC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,790
4,430
4,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585267FFB-2106ASA3C2AC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,290
4,052
4,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585276FFB-2106ASA3C2-BAC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585285FFB-2106ASA3C2-PAC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,790
4,430
4,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585294FFB-2106ASA3C3DC24V1/8191NBR0~1.0
4,290
4,052
4,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585310FFB-2106ASA3C3-BDC24V1/8191NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585319FFB-2106ASA3C3-PDC24V1/8191NBR0~1.0
4,790
4,430
4,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585328FFB-2106ASA3C4DC12V1/8191NBR0~1.0
4,290
4,052
4,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585337FFB-2106ASA3C4-BDC12V1/8191NBR0~1.0
4,460
4,167
4,584(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585346FFB-2106ASA3C4-PDC12V1/8191NBR0~1.0
4,790
4,430
4,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585355FFB-2106ASA3C5AC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,950
4,763
5,239(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585364FFB-2106ASA3C5-BAC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,120
4,870
5,357(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585380FFB-2106ASA3C5-PAC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,450
5,195
5,715(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585389FFB-2106ASA3C6AC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,950
4,763
5,239(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585398FFB-2106ASA3C6-BAC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,120
4,870
5,357(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585407FFB-2106ASA3C6-PAC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,450
5,195
5,715(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585416FFB-2106ASA3D1AC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,770
4,385
4,824(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585425FFB-2106ASA3D1-BAC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,940
4,438
4,882(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585434FFB-2106ASA3D1-PAC100V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,270
4,935
5,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585450FFB-2106ASA3D2AC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,770
4,385
4,824(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585459FFB-2106ASA3D2-BAC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
4,940
4,438
4,882(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585468FFB-2106ASA3D2-PAC200V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,270
4,935
5,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
19585477FFB-2106ASA3D5AC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,430
5,091
5,600(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585486FFB-2106ASA3D5-BAC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,600
5,192
5,711(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585495FFB-2106ASA3D5-PAC110V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,930
5,513
6,064(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585504FFB-2106ASA3D6AC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,430
5,091
5,600(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585520FFB-2106ASA3D6-BAC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,600
5,192
5,711(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585529FFB-2106ASA3D6-PAC220V 50/60Hz1/8191NBR0~1.0
5,930
5,513
6,064(税込)
21日以内出荷
返品不可
19585538FFB-2106ASA3J3DC24V1/8167NBR0~1.0
4,240
3,949
4,344(税込)
7日以内出荷
返品不可
19585547FFB-2106ASA3J3-BDC24V1/8167NBR0~1.0
4,410
4,169
4,586(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする