曜日別特売

12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) - コンパクトツール

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます

仕様シングルアクションパット寸法(mm)72内容量1台
注意
※稼働時間はあくまで目安です。
※ブラシレス仕様です
※故障の原因となりますので、作動中のHigh-Low切り替えはしないでください。また、High-Low切り替えスイッチ前方の丸ボタンは押さないでください。シャフトヘッド交換時のロックボタンとなります。
※本体は修理非対応となります。(内部部品の販売もございません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
回転数(min-1[r.p.m])
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
連続使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18512219CP80S充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドルLow:0~2500/High:0~750072×150×190約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります]
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
69927491CP-80S(N)サイドハンドル、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>)【電池パック・充電器は付属しません】Low:0-2500/High:0-750072×150×190 ※電池パック装着時約10/約5(Low/High)※使用状況によって変わります。
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする