ヤマト産業
高圧用調整器
高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
材質
SUS316
質量(kg)
1.8
標準流量(m
3
/h)
280
一次側圧力(MPa)
2~20
最大流量(m
3
/h)
340
二次側圧力(MPa)
1~3
内容量
1台
注意
※二次側圧力高圧の為、ゴムホースは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512316
YR-5061S-R-13N01-2214He
¥
141,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください