JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途
電装パーツ
材質
SUS304
板厚(mm)
1.5
適合ランプ
534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
内容量
1枚
注意
※鏡面仕上げ加工は表面のみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512359
502965
L型
90×50×25
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18512368
502967
Z型
90×50×25-25
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください