JET INOUE(ジェットイノウエ)
17プロフィア用パイプバンパー
バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分
ボルトオンで加工なく取付が可能
ステンレス製
用途
ボディパーツ
材質
SUS304
パイプ径(Φmm)
70(継ぎ目80)
内容量
1セット
注意
※エプロンスカート付車の場合:エプロンスカートを取り外して取付けてください。同時装着はできません。またナンバープレート固定位置を変更する必要があります
※高床車用パイプバンパーについて:高床車の一部車両でステップ部分が干渉する場合がございます。その際は突起の無い純正部品への交換が必要となります
※お車が低床車か高床車がご自身でご確認の上お求めください
※本製品は要加工品となり取付けに関して専門知識が必要な為、プロショップ等での取付を強くお勧めいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512377
510447
低床車用 5点セット
日野大型 '17プロフィア 低床車(H29.5~ON)
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18512386
510448
高床車用 3点セット
日野大型 '17プロフィア 高床車(H29.5~ON)
¥
90,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください