JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガードカバーR/L '07フォワード標準
サイドビューを一新させるマッドガードカバー!! 簡単取付け!
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
被せ式
適合車種
いすゞ4t’07フォワード(H19.7~ON)標準車
内容量
1セット
取扱説明書:
(3.67MB)
注意
※寝台レス車及びワイド車には取付けできません
※純正にかぶせて取り付けします
※汚れや油分等を落としてから取付してください
※洗車する場合は取付後1日以上あけてください
※左右それぞれ単品のお取り扱いはございません。セット販売のみとなります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512447
572298
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください