JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガードカバー R/L '17レンジャー
サイドビューを一新させる「マッドガードカバー」ラインナップ追加!! 被せるだけで簡単取付け!!
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
被せ式
適合車種
日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※合によりマッドガードの穴あけ加工が必要となります
※増t車の一部で適合しない場合がございますのでお車取付部分形状をご確認の上お求めください
※下地処理をしてから取付けしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512508
573383
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください