曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAW-17

部品 TIG溶接トーチAW-17 - ダイヘン

150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。

34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18512560H81B001本トーチボディ1
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
18512569H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512578H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512587H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18512596H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18512605H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18512614H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18512630H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18512639H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18512648H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18512657H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512666H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
185126750870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
185126840870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
9,950
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18512700H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18512709H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185127183570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512727H948E011個ハンドル(回止突起部付)7
885
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512736H17D001本パワーケーブル(4m)8
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512745H67D001本パワーケーブル(8m)8
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18512754H145E011個パワーケーブルアダプタ9
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512770H13D001本アダプタホース10
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512779K1108A001本トーチスイッチ(4m)11
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512788K1109A001本トーチスイッチ(8m)11
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18512797K1108C001個ボディASSY11-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185128064730-0011個コンセントプラグ11-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512815H21B601袋(5個)インシュレーター12
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18512824H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)13
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512840H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)13
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18512849H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.514
5,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
18512858H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.614
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18512867H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.714
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18512876H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)15
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18512885H21B711個ノズル(スポット用)16
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする