| 18512894 | H12F00 | 1本 | トーチボディ | 1 | | ¥35,900 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 18512910 | H12B31 | 1個 | コレットボディ(3.2-6.4) | 2 | | |
|
| 18512919 | 3570-302 | 1個 | Oリング | 3 | | |
|
| 18512928 | 3570-303 | 1個 | Oリング | 4 | | |
|
| 18512937 | H12B10 | 1個 | アダプタ | 5 | | |
|
| 18512946 | H12B09 | 1個 | ガスケット | 6 | | |
|
| 18512955 | H12B11 | 1個 | ジャケット | 7 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 18512964 | H12B32 | 1個 | コレット(3.2) | 8 | | |
|
| 18512980 | H12B33 | 1個 | コレット(4.0) | 8 | | |
|
| 18512989 | H12B34 | 1個 | コレット(4.8) | 8 | | |
|
| 18512998 | H12B35 | 1個 | コレット(6.4) | 8 | | |
|
| 18513007 | H12B06 | 1個 | 絶縁スリーブ | 9 | | |
|
| 18513016 | H12B20 | 1個 | ノズルNO.6 | 10 | | |
|
| 18513025 | H12B21 | 1個 | ノズルNO.8(内径Φ13) | 10 | | |
|
| 18513034 | H12B22 | 1個 | ノズルNO.10(内径Φ16) | 10 | | |
|
| 18513050 | H12B23 | 1個 | ノズルNO.12 | 10 | | |
|
| 18513059 | H77C00 | 1個 | トーチキャップ(L) | 11 | | |
|
| 18513068 | 3570-301 | 1個 | Oリング | 11-1 | | |
|
| 18513077 | 0870-G32 | 1箱(10本) | セリタン(3.2×150) | 12 | | ¥21,900 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 18513120 | H12B02 | 1個 | ハンドル | 13 | | |
|
| 18513129 | H77F01 | 1本 | ホースシース(4m) | 14 | | |
|
| 18513138 | H223F01 | 1本 | ホースシース(8m) | 14 | | |
|
| 18513147 | H12C00 | 1本 | ガスホース(4m) | 15 | | |
|
| 18513156 | H221C00 | 1本 | ガスホース(8m) | 15 | | |
|
| 18513165 | H12D00 | 1本 | 冷却水ホース(4m) | 16 | | |
|
| 18513174 | H221D00 | 1本 | 冷却水ホース(8m) | 16 | | |
|
| 18513190 | H12E00 | 1本 | パワーケーブル(4m) | 17 | | ¥17,600 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 18513199 | H221E00 | 1本 | パワーケーブル(8m) | 17 | | ¥25,800 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 18513208 | H12B05 | 1個 | ノズルアダプタ | 18 | | |
|
| 18513217 | H12B16 | 1個 | セラミックノズルNO.5 | 19 | | |
|
| 18513226 | H12B17 | 1個 | セラミックノズルNO.6 | 19 | | |
|
| 18513235 | H12B18 | 1個 | セラミックノズルNO.7 | 19 | | |
|
| 18513244 | H12B19 | 1個 | セラミックノズルNO.8 | 19 | | |
|
| 18513260 | K1108A00 | 1本 | トーチスイッチ(4m) | 20 | | |
|
| 18513269 | K1109A00 | 1本 | トーチスイッチ(8m) | 20 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 18513278 | K1108C00 | 1個 | ボディASSY | 20-1 | | |
|
| 18513287 | 4730-001 | 1個 | コンセントプラグ | 20-2 | | |
|
| 18513086 | 0870-040 | 1箱(5本) | トリタン(4.0×150) | 12 | | | 代替品有 |
| 18513095 | 0870-048 | 1本 | トリタン(4.8×150) | 12 | | | 代替品有 |
| 18513104 | 0870-064 | 1本 | トリタン(6.4×150) | 12 | | | 代替品有 |