曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAW-18

部品 TIG溶接トーチAW-18 - ダイヘン

300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。

42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18513296H950J001本トーチボディ1
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18513305H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513314H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513330H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18513339H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18513348H950C071箱(5個)コレット(3.2)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18513357H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18513366H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18513375H950C171箱(5個)コレットボディ(3.2)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18513384H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18513400H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18513409H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18513418H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513427H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
185134360870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
185134450870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
19,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
185134540870-G321箱(10本)セリタン(3.2×150)5
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513470H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18513479H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185134883570-0071袋(5個)Oリング7
775
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513497H950E011個ハンドル(回止付)8
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513506H21E001本パワーケーブル(4m)9
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
18513515H223E001本パワーケーブル(8m)9
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18513524H950G001本冷却水ホース(4m)10
3,520
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513540H951G001本冷却水ホース(8m)10
6,320
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
18513549H950F001本ガスホース(4m)11
3,520
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513558H951F001本ガスホース(8m)11
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513567H950E021本ホースシース(4m)12
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513576H951E021本ホースシース(8m)12
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513585K1108A001本トーチスイッチ(4m)13
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513594K1109A001本トーチスイッチ(8m)13
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18513610K1108C001個ボディASSY13-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185136194730-0011個コンセントプラグ13-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513628H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)14
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513637H21B711個ノズル(スポット用)15
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513646H21B601袋(5個)インシュレーター16
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18513655H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)17
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513664H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)17
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18513680H21B541個ガスレンズ用コレットボディ(3.2)17
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18513689H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.518
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18513698H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.618
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18513707H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.718
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする