| 18513716 | H500B00 | 1本 | トーチボディ | 1 | | ¥16,300 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 18513725 | H500B04 | 1個 | インシュレーター | 1-1 | | |
|
| 18513734 | H500B05 | 1個 | ガスケット | 1-2 | | |
|
| 18513750 | H950C03 | 1箱(5個) | コレット(1.6) | 2 | | |
|
| 18513759 | H950C05 | 1箱(5個) | コレット(2.4) | 2 | | |
|
| 18513768 | H21B52 | 1個 | ガスレンズ用コレットボディ(1.6) | 3 | | |
|
| 18513777 | H21B53 | 1個 | ガスレンズ用コレットボディ(2.4) | 3 | | |
|
| 18513786 | H950C13 | 1箱(5個) | コレットボディ(1.6) | 3 | | |
|
| 18513795 | H950C15 | 1箱(5個) | コレットボディ(2.4) | 3 | | |
|
| 18513804 | H21B41 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.5 | 4 | | |
|
| 18513820 | H21B42 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.6 | 4 | | |
|
| 18513829 | H21B43 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.7 | 4 | | |
|
| 18513838 | H21B20 | 1箱(5個) | ノズルNO.5 | 4 | | |
|
| 18513847 | H21B21 | 1箱(5個) | ノズルNO.6 | 4 | | |
|
| 18513856 | H21B22 | 1箱(5個) | ノズルNO.7 | 4 | | |
|
| 18513865 | H21B60 | 1袋(5個) | インシュレーター | 5 | | |
|
| 18513874 | H83C00 | 1個 | トーチキャップ(L) | 6 | | |
|
| 18513890 | H83D00 | 1個 | トーチキャップ(S) | 6 | | |
|
| 18513899 | 3570-007 | 1袋(5個) | Oリング | 6-1 | | |
|
| 18513908 | 0870-G16 | 1箱(10個) | セリタン(1.6×150) | 7 | | |
|
| 18513917 | 0870-G24 | 1箱(10個) | セリタン(2.4×150) | 7 | | |
|
| 18513926 | H500D01 | 1個 | ハンドル | 8 | | |
|
| 18513935 | H924D00 | 1本 | パワーケーブル(4m) | 9 | | ¥16,800 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 18513944 | H925D00 | 1本 | パワーケーブル(8m) | 9 | | ¥22,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 18513960 | H500D03 | 1個 | パワーケーブルアダプタ | 10 | | |
|
| 18513969 | H13D00 | 1本 | アダプタホース | 11 | | |
|
| 18513978 | K1108A00 | 1本 | トーチスイッチ(4m) | 12 | | |
|
| 18513987 | K1109A00 | 1本 | トーチスイッチ(8m) | 12 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 18513996 | K1108C00 | 1個 | ボディASSY | 12-1 | | |
|
| 18514005 | 4730-001 | 1個 | コンセントプラグ | 12-2 | | |
|
| 18514014 | H21B70 | 1個 | 絶縁ブッシュ(スポット用) | 13 | | |
|
| 18514030 | H21B71 | 1個 | ノズル(スポット用) | 14 | | |
|