曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAWD-17

部品 TIG溶接トーチAWD-17 - ダイヘン

Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。

39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18514039H81B001本トーチボディ1
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
18514048H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514057H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514066H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18514075H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18514084H12B161個セラミックノズルNO.519
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514100H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18514109H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18514118H1168H161袋(5個)コレットボディ(1.6)3
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514127H12B191個セラミックノズルNO.819
5,920
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514136H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18514145H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18514154H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18514170H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514179H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514215H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18514224H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185142403570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514249H948E011個ハンドル(回止突起部付)7
885
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514258H1172D001本パワーケーブルホース(4m)8
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514267H1173D001本パワーケーブルホース(8m)8
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514276H1172E001個アダプタ9
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514285H1164G011個ゴムカバー10
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514294H1164F001本ガスホース11
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514310H21B601袋(5個)インシュレーター12
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18514319H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)13
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514328H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)13
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18514337H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.514
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18514346H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.614
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18514355H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.714
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18514364H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)15
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
18514380H21B711個ノズル(スポット用)16
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514389K1108A001本トーチスイッチ(4m)17
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514398K1109A001本トーチスイッチ(8m)17
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18514407K1108C001個ボディASSY17-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185144164730-0011個コンセントプラグ17-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
185141880870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
185141970870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
19,900
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
185142060870-G321箱(10本)セリタン(3.2×150)5
21,900
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする