曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAWD-26

部品 TIG溶接トーチAWD-26 - ダイヘン

Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。

38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18514906H500B001本トーチボディ1
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
18514915H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514924H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514940H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)2
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18514949H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)2
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18514958H1168H241袋(5個)コレットボディ(2.4)2
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514967H950C031箱(5個)コレット(1.6)3
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18514976H950C051箱(5個)コレット(2.4)3
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18514985H12B191個セラミックノズルNO.84
5,920
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
18514994H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18515010H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18515019H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18515028H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515037H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
185150460870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
185150550870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
9,950
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
185150640870-G321箱(10本)セリタン(3.2×150)5
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515080H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18515089H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185150983570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515107H500D011個ハンドル7
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515116H1164D001本パワーケーブル(4m)8
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515125H1165D001本パワーケーブル(8m)8
27,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515134H1164E001個アダプタ9
5,810
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515150H1164G011個ゴムカバー10
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515159H1164F001本ガスホース11
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515168K1108A001本トーチスイッチ(4m)12
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515177K1109A001本トーチスイッチ(8m)12
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18515186K1108C001個ボディASSY12-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185151954730-0011個コンセントプラグ12-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515204H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)13
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515220H21B711個ノズル(スポット用)14
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515229H21B601袋(5個)インシュレーター15
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18515238H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)16
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515247H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)16
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18515256H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.517
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18515265H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.617
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18515274H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.717
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする