曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAW-9

部品 TIG溶接トーチAW-9 - ダイヘン

120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。

23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18515290H13B011個トーチボディ1
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18515299H13B261個コレット(1.0)2
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515308H13B271袋(5個)コレット(1.6)2
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515317H646B031袋(5個)コレットボディ(1.0)3
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515326H13B121袋(5個)コレットボディ(1.6)3
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
185153353570-0061個Oリング4
150
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515344H13B201個スリーブ5
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
18515360H13F111箱(5個)ノズルNO.46
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515369H13F121箱(5個)ノズルNO.56
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
185153870870-0101箱(10個)トリタン(1.0×150)7
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
18515396H72C001個トーチキャップ(L)8
8,970
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515405H72U001個トーチキャップ(S)8
9,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
185154143570-0061個Oリング9
150
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515430H17B161個ハンドル10
885
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515439H13C001本パワーケーブル(4m)11
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515448H219C001本パワーケーブル(8m)11
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515457H145D011個パワーケーブルアダプタ12
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515466H13D001本アダプターホース13
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515475K1108A001本トーチスイッチ(4m)20
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18515484K1109A001本トーチスイッチ(8m)20
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18515500K1108C001個ボディASSY20-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185155094730-0011個コンセントプラグ20-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
185153780870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)7
6,650
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする