| 18515518 | H36B00 | 1個 | トーチボディ | 1 | | ¥21,700 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 18515527 | H36D07 | 1袋(5個) | コレットボディ(1.0) | 2 | | |
|
| 18515536 | H36D08 | 1袋(5個) | コレットボディ(1.6) | 2 | | |
|
| 18515545 | H36D09 | 1袋(5個) | コレットボディ(2.4) | 2 | | |
|
| 18515554 | H36M03 | 1個 | ガスレンズ用コレットボディ(1.6) | 2 | | |
|
| 18515570 | H36M04 | 1個 | ガスレンズ用コレットボディ(2.4) | 2 | | |
|
| 18515579 | H36E02 | 1個 | ガスケット | 3 | | |
|
| 18515588 | H36K20 | 1箱(5個) | ノズルNO.4 | 4 | | |
|
| 18515597 | H36K21 | 1箱(5個) | ノズルNO.5 | 4 | | |
|
| 18515606 | H36K22 | 1箱(5個) | ノズルNO.6 | 4 | | |
|
| 18515615 | H36K23 | 1箱(5個) | ノズルNO.7 | 4 | | |
|
| 18515624 | H36K10 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.5 | 4 | | |
|
| 18515640 | H36K11 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.6 | 4 | | |
|
| 18515649 | H36K12 | 1箱(5個) | ガスレンズ用ノズルNO.7 | 4 | | |
|
| 18515658 | H36D02 | 1袋(5個) | コレット(1.0) | 5 | | |
|
| 18515667 | H36D03 | 1袋(5個) | コレット(1.6) | 5 | | |
|
| 18515676 | H36D04 | 1袋(5個) | コレット(2.4) | 5 | | |
|
| 18515685 | 0870-010 | 1箱(10個) | トリタン(1.0×150) | 6 | | ¥14,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 18515694 | 0870-G16 | 1箱(10個) | セリタン(1.6×150) | 6 | | |
|
| 18515710 | 0870-G24 | 1箱(10個) | セリタン(2.4×150) | 6 | | |
|
| 18515719 | 0870-G32 | 1箱(10本) | セリタン(3.2×150) | 6 | | ¥21,900 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 18515728 | H36U00 | 1個 | キャップ(S) | 7 | | |
|
| 18515737 | H36T00 | 1個 | キャップ(M) | 7 | | |
|
| 18515746 | H36C00 | 1個 | キャップ(L) | 7 | | |
|
| 18515755 | 3570-004 | 1個 | Oリング | 7-1 | | |
|
| 18515764 | H36E01 | 1個 | ハンドル | 8 | | |
|
| 18515780 | H36P01 | 1本 | ホースシース(4m) | 9 | | |
|
| 18515789 | H225P01 | 1本 | ホースシース(8m) | 9 | | |
|
| 18515798 | H36F00 | 1本 | パワーケーブル(4m) | 10 | | ¥13,900 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 18515807 | H225F00 | 1本 | パワーケーブル(8m) | 10 | | ¥17,600 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 18515816 | H36G00 | 1本 | ガスホース(4m) | 11 | | |
|
| 18515825 | H225G00 | 1本 | ガスホース(8m) | 11 | | |
|
| 18515834 | H36H00 | 1本 | 冷却水ホース(4m) | 12 | | |
|
| 18515850 | H225H00 | 1本 | 冷却水ホース(8m) | 12 | | |
|
| 18515859 | K1108A00 | 1本 | トーチスイッチ(4m) | 13 | | |
|
| 18515868 | K1109A00 | 1本 | トーチスイッチ(8m) | 13 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 18515877 | K1108C00 | 1個 | ボディASSY | 13-1 | | |
|
| 18515886 | 4730-001 | 1個 | コンセントプラグ | 13-2 | | |
|