部品 TIG溶接トーチAWF-17

部品 TIG溶接トーチAWF-17 - ダイヘン

150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。

35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18516148H607B001個トーチボディ1
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516157H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516166H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516175H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18516184H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18516200H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18516209H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18516218H12B191個セラミックノズルNO.819
5,920
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516227H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516236H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516245H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516254H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516270H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516297H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18516306H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185163153570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516324H17B161個ハンドル7
885
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516340H17D001本パワーケーブル(4m)8
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516349H67D001本パワーケーブル(8m)8
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18516358H145E011個パワーケーブルアダプタ9
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516367H13D001本アダプターホース10
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516376K1108A001本トーチスイッチ(4m)11
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516385K1109A001本トーチスイッチ(8m)11
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18516394K1108C001個ボディASSY11-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185164104730-0011個コンセントプラグ11-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516419H21B601袋(5個)インシュレーター12
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18516428H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)13
4,430
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516437H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)13
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18516446H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.514
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18516455H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.614
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18516464H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.714
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18516480H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)15
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516489H21B711個ノズル(スポット用)16
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
185162790870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
185162880870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
19,900
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする