曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAWF-26

部品 TIG溶接トーチAWF-26 - ダイヘン

200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18516498H609B001個トーチボディ1
18,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516507H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516516H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516525H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)2
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18516534H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)2
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18516550H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)2
4,430
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516559H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)2
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18516568H950C031箱(5個)コレット(1.6)3
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18516577H950C051箱(5個)コレット(2.4)3
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18516586H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516595H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516604H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18516620H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.54
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18516629H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.64
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18516638H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.74
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
185166470870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
185166560870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
9,950
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
18516665H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18516674H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185166903570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516699H500D011個ハンドル7
3,120
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516708H500D031個パワーケーブルアダプタ8
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516717H13D001本アダプタホース9
3,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18516726H924D001本パワーケーブル(4m)10
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516735H925D001本パワーケーブル(8m)10
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516744K1108A001本トーチスイッチ(4m)11
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516760K1109A001本トーチスイッチ(8m)11
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18516769K1108C001個ボディASSY11-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185167784730-0011個コンセントプラグ11-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516787H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)12
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516796H21B711個ノズル(スポット用)13
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18516805H21B601袋(5個)インシュレーター14
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする