曜日別特売

部品 TIG溶接トーチAWF-1581

部品 TIG溶接トーチAWF-1581 - ダイヘン

150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。

35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18517487H995C001個ヘッド1
5,990
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517496H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517505H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517514H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18517530H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18517539H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18517548H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18517557H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18517566H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18517575H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18517584H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517600H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
185176090870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
185176180870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
19,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
18517627H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18517636H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185176453570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517654H995B001個コイルエレメント7
2,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18517670H995E001個トーチボディ8
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517679H995G011個フレキシブルカバー(黒)9
455
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517688H948E011個ハンドル(回止突起部付)10
885
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517697H67D001本パワーケーブル(8m)11
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18517706H145E011個パワーケーブルアダプタ12
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517715H13D001本アダプタホース13
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517724H21B601袋(5個)インシュレーター14
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18517740H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)15
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517749H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)15
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18517758H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.516
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18517767H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.616
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18517776H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.716
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18517785H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)17
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517794H21B711個ノズル(スポット用)18
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18517810K1109A001本トーチスイッチ(8m)19
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18517819K1108C001個ボディASSY19-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185178284730-0011個コンセントプラグ19-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする