部品 TIG溶接トーチAW-2081

部品 TIG溶接トーチAW-2081 - ダイヘン

200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18518160H980B001個トーチボディ1
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518169H500B041個インシュレーター1-1
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518178H500B051個ガスケット1-2
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518187H950C031箱(5個)コレット(1.6)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18518196H950C051箱(5個)コレット(2.4)2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
18518205H950C131箱(5個)コレットボディ(1.6)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18518214H950C151箱(5個)コレットボディ(2.4)3
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
18518230H21B201箱(5個)ノズルNO.54
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18518239H21B211箱(5個)ノズルNO.64
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18518248H21B221箱(5個)ノズルNO.74
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
18518257H21B381個ノズルNO.5L4
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518266H21B391個ノズルNO.7L4
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518300H83C001個トーチキャップ(L)6
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18518309H83D001個トーチキャップ(S)6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185183183570-0071袋(5個)Oリング6-1
775
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518327H979E011個ハンドル(回止突起部付)7
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518336H979K001本パワーケーブル(8m)8
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18518345H145E011個パワーケーブルアダプタ9
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518354H13D001本アダプタホース10
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518370H21B601袋(5個)インシュレーター11
2,225
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18518379H21B521個ガスレンズ用コレットボディ(1.6)12
4,430
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18518388H21B531個ガスレンズ用コレットボディ(2.4)12
4,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
18518397H21B411箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.513
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18518406H21B421箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.613
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18518415H21B431箱(5個)ガスレンズ用ノズルNO.713
5,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
18518424H21B701個絶縁ブッシュ(スポット用)14
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518440H21B711個ノズル(スポット用)15
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18518449K1109A001本トーチスイッチ(8m)16
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18518458K1108C001個ボディASSY16-1
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
185184674730-0011個コンセントプラグ16-2
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
185182750870-G161箱(10個)セリタン(1.6×150)5
6,650
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
185182840870-G241箱(10個)セリタン(2.4×150)5
19,900
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする