曜日別特売

ピークビズ PCインナークッションケース 縦型

ピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミピークビズ PCインナークッションケース 縦型 - エツミ

縦型ポケット付き、PCインナークッションケース。
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」衝撃から中身を守るクッションと、シンプルなハンドルで、キャリーケースとしてだけでなくバッグインバッグにも安心です。リュックにも入れやすい縦型タイプ、ポケット付きで大変便利です。

材質ラバーフォームブラック質量(g)約180サイズ(inch)13.3収納サイズPC:13.3インチ/32×23cmまで対応(※インチ表記は画面サイズの目安)寸法(幅W×高さH)(cm)約24×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18519264VPEAK-IN03
3,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする