フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5

フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミフォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 - エツミ

落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。
VOLTAはイタリア語で-時-。軽くて安全なMDFフレーム、割れない安心なプラスチック透明板。Vカット台紙で2サイズに対応しています。

仕様タテ/ヨコ兼用付属品吊り下げフック、ひも1本付き質量(g)約380適合サイズA4判(210×297mm)/B5判(182×257mm)寸法(幅W×高さH)(cm)約240×330×12 ※厚み12内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18519280VE-5594ナチュラル
1,600
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
18519289VE-5595ブラウン
1,600
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
18519298VE-5596グレー
1,600
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
18519307VE-5597ブラック
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする