カメラバッグ F64SHS
f.64 ショルダーカメラバッグ SHS。
f.64が贈るスポーティーな小型サイズの舟形ショルダーカメラバッグです。一眼レフ+F2.8クラスの標準ズームがスムーズに出し入れできる100mmのマチ幅を確保し、大きく開くフロントポケットにはクッションが入ったタブレット収納スペースを搭載しています。さらに、蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したクッションパッドが肩全体をカバーし、移動をより快適にします。
質量(g)約620
種類ブランド:f.64
寸法(幅W×高さH)(mm)タブレット収納部:約200×140
装備ショルダーパッド/キャリーバーループ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×横270×210
内容量1個