曜日別特売

エコロジカル強力両面テープ粗面用

エコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用 - ニトムズ

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。

用途粗面用の両面テープです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18550177TT00051個不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン499
129
アウトレット
142(税込)
当日出荷
残り30点です
18550168TT00041個不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン589
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り15点です
69011987TT00041箱(100巻)不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
69012005TT00061箱(100巻)不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
69012014TT00031箱(100巻)不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
69012039TT00051箱(100巻)不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
18550159TT00031個不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン
取扱い終了
代替品有
18550186TT00061個不織布アクリル系(無溶剤)強力/両面固定
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18550159TT000369012014TT0003TT0003 エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ 69012014エコロジカル強力両面テープ粗面用ニトムズ1箱(100巻)
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18550186TT000669012005TT0006TT0006 エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ 69012005エコロジカル強力両面テープ粗面用ニトムズ1箱(100巻)
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする