(4件のレビュー)

国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125内容量1台
注意
※ビットが1本付属しますが、ビットセットは付属しませんのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548129TD173DRGX1.5(BL1860B装着時)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
18548138TD173DRGXB1.5(BL1860B装着時)
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
18548147TD173DRGXO1.5(BL1860B装着時)オリーブ
83,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
18548156TD173DGXAP1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)パープル
83,000
取扱い終了
18548165TD173DGXFY1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)イエロー
83,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18548147
2024-10-14
用途: ビス止めや組立
山本建設建設業・工事業

軽くて使いやすくて馬力も凄いです。
暗い場所でもライトが照らしてくれるのでとても便利です。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 丁張かけ
有限会社協栄建設建設業・工事業

信頼のマキタ製品、パワーも十分です。色も気に入っており満足しています。

2023-11-14
用途: 電動ドライバー
製造業

マキタの電動ドライバーは初めて買いましたが、商品紹介ページのビットセットは付属しませんでした。マキタ直営だから写真詐欺まがいの事はしないだろうと思ってましたが私が甘かったようです。サポートにも写真と違う事を伝えましたが、付属品の項目には載ってませんと一喝。付属品のプラスビット?って書いてるのもなにかわからんし写真のビットセットの一本?。気をつけて買いましょう

14が参考にしています
対象商品 : 18548129
2023-03-17
用途: 自動車整備
有限会社栗田自動車

・軽量且つbatteryの耐久度
・作動音の静粛性
・アタッチメントの多様化

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする