ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ

ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ - サンユー印刷
(1件のレビュー)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。
剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。
洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。
浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。

用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※個包装のため若干テープ本体がゆがんでいる場合がありますが使用には差し支えありません。
※100%糊残りがしないことを保証したものではありません。
※対象物によっては接着が難しい、剥がせない、対象物が破損する場合がありますので資料をご覧いただき、またお試ししてから本使用ください。
※埃などの汚れを洗って再利用可能ですが徐々に粘着力等が劣化していきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
主な用途
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548260WT-20-1-11巻透明超強力/はがせる/両面/透明固定・仮止め1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
18548269WT-20-3-11巻透明超強力/はがせる/両面/透明固定・仮止め3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18548278WT-20-3-21セット(2巻)透明超強力/はがせる/両面/透明固定・仮止め3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18548287WT-20-10-11巻透明超強力/はがせる/両面/透明固定・仮止め10
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
18548296WT-20-10-31セット(3巻)透明超強力/はがせる/両面/透明固定・仮止め10
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 両面テープ
株式会社スギタ教育・研究機関

糊面が剥がしやすかった透明なテープが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする