曜日別特売

URBAN アーバン

URBAN アーバン - CATEYEURBAN アーバン - CATEYEURBAN アーバン - CATEYEURBAN アーバン - CATEYEURBAN アーバン - CATEYEURBAN アーバン - CATEYE
(1件のレビュー)

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始

寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35内容量1個
注意
※夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548339HL-EL145ブラック64-9545-73
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18548348HL-EL145シルバー64-9545-74
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
18548357HL-EL145レッド64-9545-75
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
18548366HL-EL145ブルー64-9545-76
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
18548375HL-EL145グリーン64-9545-77
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
18548384HL-EL145ホワイト64-9545-78
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18548339
2025-04-25
用途: 自転車乗車

取り付け簡単。明るさも申し分ない。重量がない分、ハンドル周りのバランスよく安全

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする