曜日別特売

KEEN キーン

KEEN キーン - CATEYEKEEN キーン - CATEYEKEEN キーン - CATEYEKEEN キーン - CATEYEKEEN キーン - CATEYEKEEN キーン - CATEYE
(2件のレビュー)

ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光
路面を幅広く照らす配光
バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始

寸法(mm)34×38×85.5ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)内容量1個
注意
※夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548400HL-EL370
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 自転車用前照灯

明るさや電池の持ちなどライトとしての機能は申し分ないですが、電池ボックスのフタが開け閉めしにくく、力ずくでやるから割れてちゃんと閉まらなくなる。 一度割れたものの本体自体は問題なかったので本体予備と割り切って追加でもうひとつ買ったがまたすぐ割れた。もったいないのでテープを貼って使ってるがもう買わない。 フタくらいちゃんと作れないのか。

対象商品 : 18548400
2024-06-25
用途: 通勤

HL-EL540が破損し買い替え 
単4型3本使用のため電池交換は頻繁だが光量は十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする