CATEYE
ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)
27×27
質量(g)
25
使用電池
リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)
約3.5
防水性
IPX4
内容量
1個
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
※あくまでも補助灯としての使用に限定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ライト種類
アズワン品番
使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18548427
SL-LD160RC-R
レッドLED 1個
64-9597-76
点灯:約2.5、点滅:約5、ラピッド:約5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
18548436
SL-LD160RC-F
LED 1個
64-9597-77
点灯:約3、点滅:約6.5、ラピッド:約6.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください