TIGHT KINETIC タイトキネティック

TIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティック - CATEYE

加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長160時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット

寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)内容量1個
注意
※ブレーキと完全に連動するものではございません。減速を感知している間はブレーキ(キネティック)モードが働き、ハイモードで点灯し続けます。ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど、使用時間は短くなります。取付位置や走行速度・気象条件等によっては加速度センサーが反応しない場合がございます。後続車両との車間距離を十分に取り、走行してください。
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548445TL-LD180K
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする