曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下内容量1台
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。
全9360種類を絞り込む
定格電圧
9360種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧
接続口径(Rc)
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19485054FFB-3106A5P3F4DC12V1/8373FKM0~0.2
4,790
4,392
4,831(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485070FFB-3106A5P3F4-BDC12V1/8373FKM0~0.2
4,960
4,615
5,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485079FFB-3106A5P3F4-MDC12V1/8373FKM0~0.2
4,960
4,615
5,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485088FFB-3106A5P3F4-PDC12V1/8373FKM0~0.2
5,290
4,936
5,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485097FFB-3106A5P3F5AC110V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,450
5,156
5,672(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485106FFB-3106A5P3F5-BAC110V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,620
5,325
5,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485115FFB-3106A5P3F5-MAC110V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,620
5,325
5,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485124FFB-3106A5P3F5-PAC110V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,950
5,506
6,057(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485140FFB-3106A5P3F6AC220V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,450
5,156
5,672(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485149FFB-3106A5P3F6-BAC220V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,620
5,325
5,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485158FFB-3106A5P3F6-MAC220V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,620
5,325
5,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485167FFB-3106A5P3F6-PAC220V 50/60Hz1/8373FKM0~0.2
5,950
5,506
6,057(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485176FFB-3106A5P3G1AC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,380
6,593
7,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485185FFB-3106A5P3G1-BAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485194FFB-3106A5P3G1-MAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485210FFB-3106A5P3G1-PAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,880
7,333
8,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485219FFB-3106A5P3G2AC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,380
6,593
7,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485228FFB-3106A5P3G2-BAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485237FFB-3106A5P3G2-MAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485246FFB-3106A5P3G2-PAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,880
7,333
8,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485255FFB-3106A5P3G3DC24V1/8443FKM0~0.2
7,380
6,593
7,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485264FFB-3106A5P3G3-BDC24V1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485280FFB-3106A5P3G3-MDC24V1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485289FFB-3106A5P3G3-PDC24V1/8443FKM0~0.2
7,880
7,333
8,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485298FFB-3106A5P3G4DC12V1/8443FKM0~0.2
7,380
6,593
7,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485307FFB-3106A5P3G4-BDC12V1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485316FFB-3106A5P3G4-MDC12V1/8443FKM0~0.2
7,550
7,013
7,714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485325FFB-3106A5P3G4-PDC12V1/8443FKM0~0.2
7,880
7,333
8,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485334FFB-3106A5P3G5AC110V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,040
7,487
8,236(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485350FFB-3106A5P3G5-BAC110V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,210
7,753
8,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485359FFB-3106A5P3G5-MAC110V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,210
7,753
8,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485368FFB-3106A5P3G5-PAC110V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,540
7,679
8,447(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485377FFB-3106A5P3G6AC220V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,040
7,487
8,236(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485386FFB-3106A5P3G6-BAC220V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,210
7,753
8,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485395FFB-3106A5P3G6-MAC220V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,210
7,753
8,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485404FFB-3106A5P3G6-PAC220V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,540
7,679
8,447(税込)
21日以内出荷
返品不可
19485420FFB-3106A5P3H1AC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,900
7,244
7,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485429FFB-3106A5P3H1-BAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485438FFB-3106A5P3H1-MAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485447FFB-3106A5P3H1-PAC100V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,400
7,731
8,504(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485456FFB-3106A5P3H2AC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
7,900
7,244
7,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485465FFB-3106A5P3H2-BAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485474FFB-3106A5P3H2-MAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485490FFB-3106A5P3H2-PAC200V 50/60Hz1/8443FKM0~0.2
8,400
7,731
8,504(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485499FFB-3106A5P3H3DC24V1/8443FKM0~0.2
7,900
7,244
7,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485508FFB-3106A5P3H3-BDC24V1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485517FFB-3106A5P3H3-MDC24V1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485526FFB-3106A5P3H3-PDC24V1/8443FKM0~0.2
8,400
7,731
8,504(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485535FFB-3106A5P3H4DC12V1/8443FKM0~0.2
7,900
7,244
7,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
19485544FFB-3106A5P3H4-BDC12V1/8443FKM0~0.2
8,070
7,506
8,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする