直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下内容量1台
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。
9360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧
使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19495816FFB-3108A2A3A1293NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,410
3,179
3,497(税込)
5日以内出荷
返品不可
19495825FFB-3108A2A3A1-B293NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495834FFB-3108A2A3A1-M293NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495850FFB-3108A2A3A1-P293NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,910
3,763
4,139(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495859FFB-3108A2A3A2293NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,410
3,179
3,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
19495868FFB-3108A2A3A2-B293NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495877FFB-3108A2A3A2-M293NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495886FFB-3108A2A3A2-P293NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
3,910
3,763
4,139(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495895FFB-3108A2A3A3284NBRDC24V0~1.4Φ2
3,410
3,179
3,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
19495904FFB-3108A2A3A3-B284NBRDC24V0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495920FFB-3108A2A3A3-M284NBRDC24V0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495929FFB-3108A2A3A3-P284NBRDC24V0~1.4Φ2
3,910
3,763
4,139(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495938FFB-3108A2A3A4284NBRDC12V0~1.4Φ2
3,410
3,179
3,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495947FFB-3108A2A3A4-B284NBRDC12V0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495956FFB-3108A2A3A4-M284NBRDC12V0~1.4Φ2
3,580
3,304
3,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495965FFB-3108A2A3A4-P284NBRDC12V0~1.4Φ2
3,910
3,763
4,139(税込)
7日以内出荷
返品不可
19495974FFB-3108A2A3A5293NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,070
3,870
4,257(税込)
21日以内出荷
返品不可
19495990FFB-3108A2A3A5-B293NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,240
4,092
4,501(税込)
21日以内出荷
返品不可
19495999FFB-3108A2A3A5-M293NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,240
4,092
4,501(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496008FFB-3108A2A3A5-P293NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496017FFB-3108A2A3A6293NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,070
3,870
4,257(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496026FFB-3108A2A3A6-B293NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,240
4,092
4,501(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496035FFB-3108A2A3A6-M293NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,240
4,092
4,501(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496044FFB-3108A2A3A6-P293NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496060FFB-3108A2A3B1319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,400
4,195
4,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496069FFB-3108A2A3B1-B319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496078FFB-3108A2A3B1-M319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496087FFB-3108A2A3B1-P319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,900
4,628
5,091(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496096FFB-3108A2A3B2319NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,400
4,195
4,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496105FFB-3108A2A3B2-B319NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496114FFB-3108A2A3B2-M319NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496130FFB-3108A2A3B2-P319NBRAC200V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,900
4,628
5,091(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496139FFB-3108A2A3B3319NBRDC24V0~1.4Φ2
4,400
4,195
4,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496148FFB-3108A2A3B3-B319NBRDC24V0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496157FFB-3108A2A3B3-M319NBRDC24V0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
8日以内出荷
返品不可
19496166FFB-3108A2A3B3-P319NBRDC24V0~1.4Φ2
4,900
4,628
5,091(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496175FFB-3108A2A3B4319NBRDC12V0~1.4Φ2
4,400
4,195
4,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496184FFB-3108A2A3B4-B319NBRDC12V0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496200FFB-3108A2A3B4-M319NBRDC12V0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496209FFB-3108A2A3B4-P319NBRDC12V0~1.4Φ2
4,900
4,628
5,091(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496218FFB-3108A2A3B5319NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,060
4,844
5,328(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496227FFB-3108A2A3B5-B319NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,230
4,949
5,444(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496236FFB-3108A2A3B5-M319NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,230
4,949
5,444(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496245FFB-3108A2A3B5-P319NBRAC110V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,560
5,269
5,796(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496254FFB-3108A2A3B6319NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,060
4,844
5,328(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496270FFB-3108A2A3B6-B319NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,230
4,949
5,444(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496279FFB-3108A2A3B6-M319NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,230
4,949
5,444(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496288FFB-3108A2A3B6-P319NBRAC220V 50/60Hz0~1.4Φ2
5,560
5,269
5,796(税込)
21日以内出荷
返品不可
19496297FFB-3108A2A3C1319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,400
4,195
4,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
19496306FFB-3108A2A3C1-B319NBRAC100V 50/60Hz0~1.4Φ2
4,570
4,308
4,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする