OGK技研
後カゴ フリーキャリーシステム用ファッションバスケット
一台二役の買い物バスケットなど便利なアイテム
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好
見た目もすっきり軽快なデザイン。
質量(kg)
約1.0
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(目安)330×240×430
底面サイズ(mm)
(内寸)幅240×奥行340
適合車種
うしろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車) ※但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。
内容量
1個
注意
※取付けにはFCベース台(別売り)が必要です。
※画像には他のタイプが含まれている場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18548856
RB-009F
¥
3,670
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください