曜日別特売

リア用レインカバー roof kids

リア用レインカバー roof kids - OGK技研リア用レインカバー roof kids - OGK技研リア用レインカバー roof kids - OGK技研

フルオープンで乗せ降ろしラクラク!
袋に収納すれば邪魔になりません。雨や寒さから足元を守る下部カバーは、簡単に着脱
上カバーだけでも使えるので雨の日以外も快適です
ファスナーレスで開け閉めが非常に簡単、乗せ降ろしのストレスを軽減します。
上部カバーは、雨天・防寒・日よけ・乗り降りの4つのモードに変更できます。
チャイルドシートごとに専用アタッチメントをご用意。取付けが簡単になって、フット感も抜群!(※アタッチメントは別売りです)
3色展開

適合【リヤチャイルドシート】OGK RBC-019DX(ポポラモア)/ RBC-019(ポポラ)、パナソニック ギュット・アニーズ チャイルドシート(プレミアム リヤチャイルドシート)、パナソニック ギュット・クルームリヤシート材質本体/ポリエステル、透明部分/PVC質量(g)約900寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約105×約50×65内容量1枚
注意
※画像には他のタイプが含まれている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548890RCR-011チャコール
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
18548899RCR-011グレージュ
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
18548908RCR-011ブラウン
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする