曜日別特売

クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン

クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン - Kawasumi(川住製作所)

ハンドルカバーの前面と側面に反射材付き。
ネオプレン(ウェットスーツ生地)なのでしっかり冷たい風や雨から手を守ります。
ファアスナーと面ファスナーだけで装着楽々。
防寒性に優れた厚手ネオプレン生地を使用!冷たい風や雨から手を守ります

材質本体:90%ネオプレン・10%ポリエステル、反射部:PVC、ファスナー:ナイロン、面ファスナー:ポリエステルブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×280×20適合車種フラットハンドル(アップハンドルとドロップハンドルには装着不可)内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18548996KB-1000BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする