曜日別特売

プライスカードホルダー(PCホルダ) 10個入り

プライスカードホルダー(PCホルダ) 10個入り - イトーキマーケットスペースプライスカードホルダー(PCホルダ) 10個入り - イトーキマーケットスペース
(1件のレビュー)

カードタイプ向けです。
6Φのフック(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
(画像:50mm×30mmサイズ)

用途
フックの先端角度は45°90°共にセット可能な設計
EOSカード差込みタイプ
日本製
材質ABS樹脂・塩ビシート貼り有効高さ(mm)30内容量1セット(10個)
注意
※フック6Φ専用(フックは別売り)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18549215RAHF-PCH5030K*1050
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18549224RAHF-PCH4030K*1040
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18549215
2023-10-12
用途: 商品名と同じく商品の価格掲示用として

普通のカードホルダーです。納品されるまで時間がかかるので、余裕をもって発注したほうが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする