曜日別特売

ディスプレイケースミニ・フラットタイプ

ディスプレイケースミニ・フラットタイプ - 和泉化成

フラットタイプのミニディスプレイケース
作品の入る最大寸法:148×65×88mm
材質:スチロール樹脂。サイズ:169×85×100mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質スチロール樹脂寸法(mm)169×85×100サイズミニタイプフラット包装形態内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1855006442112
オープン
370
407(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする