コンパクトで持ち運びしやすい4つ折りタイプ
表面フィルム加工で水分や汚れに強い
裏面の発泡ポリエチレンで下地を傷つけにくい
両サイドの折り曲げ加工で簡単幅調整(900・850・800・750・700mm幅に対応)

用途丈夫で汚れに強い、フィルム・古紙・発泡シートの複合タイプ養生ボード材質PE長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.7内容量1ケース(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18550999YFG-0918
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする