オルファ
キッター
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品
専用刃折器
材質
【金属部】ステンレス鋼
全長(mm)
111
色
白×黄
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
左右両用
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(スライダー)
ABS/エラストマー樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551105
236BS-BP
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください